Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 97 Messing 4 x 35 vernickelt Ms Ni VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 97 Messing 4 x 35 vernickelt Ms Ni VE=S
DIN 97 Messing 4 x 35 vernickelt Ms Ni VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000977300040035
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 97
DIN 97 Holzschraube
DIN 97 Schlitzschraube
DIN 97 Senkkopfschraube
DIN 97 Messing galvanisch vernickelt Senk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 4 x 35 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN97
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
galvanisch vernickelt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
4x35
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.318 KGM
Materialnummer:
00097.730.0040.035
Weitere Suchbegriffe: DIN 97 Senkschraube, Holzschraube DIN 97, Schlitzschraube DIN 97, Senkkopfschraube DIN 97, Senkschraube DIN 97, din 97, Holzschrauben, Klavierbandschrauben, Scharnierbandschrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, DIN 97 Messing, DIN97, 4x35, MsNi, AM97435, 00097.730.0040.035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0615*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0862*
€ 0,10258
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0845*
€ 0,10056
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0811*
€ 0,09651
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0778*
€ 0,09258
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,076*
€ 0,09044
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0615*
€ 0,07319
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0583*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.