Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 99 Stahl N 63 M 8 geneigt mit Gewinde VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 99 Stahl N 63 M 8 geneigt mit Gewinde VE=S
DIN 99 Stahl N 63 M 8 geneigt mit Gewinde VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000990070630000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 99
DIN 99 Griff
DIN 99 Kegelgriff
Griff DIN 99
DIN 99 Stahl Form N Kegelgriffe mit Griffaufnahme durch Gewinde, geneigte Griffachse - Abmessung: N 63 M 8 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN99
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form N
Abmessung:
N63M8
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.500 KGM
Materialnummer:
00099.007.0630.000
Weitere Suchbegriffe: Kegelgriff DIN 99, din 99, Bedienteile, Kegelgriffe, DIN 99 Stahl, DIN99, N63M8, AM99630, 00099.007.0630.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,6788*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,1888*
€ 7,36467
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,0988*
€ 7,25757
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,8288*
€ 6,93627
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,6688*
€ 6,74587
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,5888*
€ 6,65067
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,6788*
€ 5,56777
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.