Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 99 Stahl N 100 M 12 geneigt mit Gewinde VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 99 Stahl N 100 M 12 geneigt mit Gewinde VE=S
DIN 99 Stahl N 100 M 12 geneigt mit Gewinde VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000990071000000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 99
DIN 99 Griff
DIN 99 Kegelgriff
Griff DIN 99
DIN 99 Stahl Form N Kegelgriffe mit Griffaufnahme durch Gewinde, geneigte Griffachse - Abmessung: N 100 M 12 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN99
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form N
Abmessung:
N100M12
Gewicht in kg per 100 Stück:
14.200 KGM
Materialnummer:
00099.007.1000.000
Weitere Suchbegriffe: Kegelgriff DIN 99, din 99 m12, din 99, Bedienteile, Kegelgriffe, DIN 99 Stahl, DIN99, N100M12, AM991000, 00099.007.1000.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,486*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,086*
€ 12,00234
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,916*
€ 11,80004
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,346*
€ 11,12174
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,126*
€ 10,85994
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,926*
€ 10,62194
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,486*
€ 8,90834
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.