Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 99 Stahl N 125 M 16 geneigt mit Gewinde VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 99 Stahl N 125 M 16 geneigt mit Gewinde VE=S
DIN 99 Stahl N 125 M 16 geneigt mit Gewinde VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000990071250000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 99
DIN 99 Griff
DIN 99 Kegelgriff
Griff DIN 99
DIN 99 Stahl Form N Kegelgriffe mit Griffaufnahme durch Gewinde, geneigte Griffachse - Abmessung: N 125 M 16 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN99
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form N
Abmessung:
N125M16
Gewicht in kg per 100 Stück:
28.500 KGM
Materialnummer:
00099.007.1250.000
Weitere Suchbegriffe: Kegelgriff DIN 99, din99 m16, din 99, Bedienteile, Kegelgriffe, DIN 99 Stahl, DIN99, N125M16, AM991250, 00099.007.1250.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,9954*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,7254*
€ 19,90323
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,5454*
€ 19,68903
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,7854*
€ 18,78463
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,3954*
€ 18,32053
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 12,9954*
€ 15,46453
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.