Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Stahl 140 HV A 2,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Stahl 140 HV A 2,5 VE=S
DIN 125 Stahl 140 HV A 2,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001250010025000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 Stahl 140 HV Form A Scheiben, ohne Fase - Abmessung: 2,5 x 6 x0,5 VE=S (5000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN125
Werkstoff:
Stahl 140 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
2,5x6x0,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.008 KGM
Materialnummer:
00125.001.0025.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, din 125 unterlegscheiben form a, din 125, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7089, DIN 125-1 St. 140HV, DIN125, 2,5x6x0,5, AM125250, 00125.001.0025.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00214*
  
Preis gilt ab 15.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00302*
€ 0,00359
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00299*
€ 0,00356
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00283*
€ 0,00337
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00273*
€ 0,00325
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00265*
€ 0,00315
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,00214*
€ 0,00255
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,003*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00239*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00265*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.