Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Scheiben
>
DIN 125
>
Artikel
DIN 125 Stahl 140 HV A 8,4 VE=K
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4-001250019084000
Hersteller:
Reyher
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 Stahl 140 HV Form A Scheiben, ohne Fase - Abmessung: 8,4 x16 x1,6 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN125
Werkstoff:
Stahl 140 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
8,4x16x1,6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.160 KGM
Materialnummer:
00125.001.9084.000
... >
04-01 Scheiben
>
DIN 125 Scheiben (gestanzt)
>
DIN 125-1 Stahl 140 HV Form A Scheiben, ohne Fase
Weitere Suchbegriffe:
Unterlegscheibe DIN 125
,
scheibe din 125 form: a stahl 140hv d8,4
,
din 125
,
din 125 form a
,
Flache Scheiben
,
Scheiben - rund
,
Unterlegscheiben
,
Vergleiche ISO 7089
,
DIN 125-1 St. 140HV
,
DIN125
,
8,4x16x1,6
,
AM125840
,
00125.001.9084.000
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0133*
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0133*
€ 0,01583
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DIN 125 A 2 140 HV A 8,4 A 2 VE=K
Reyher
ab € 0,0184*
Ähnlich
DIN 125 A 4 140 HV A 8,4 A 4 VE=K
Reyher
ab € 0,0275*
Ähnlich
DIN 125 Stahl 140 HV A 8,4 feuerverzinkt tZn VE=K
Reyher
ab € 0,0247*
Ähnlich
DIN 125 Stahl 140 HV A 8,4 galv. verzinkt gal Zn VE=K
Reyher
ab € 0,0136*
Ähnlich
DIN 125 Stahl 140 HV B 8,4 galv. verzinkt gal Zn VE=K
Reyher
ab € 0,0171*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen