Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Stahl 140 HV B 21 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Stahl 140 HV B 21 VE=S
DIN 125 Stahl 140 HV B 21 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001250020210000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 Stahl 140 HV Form B Scheiben, mit Fase (gestanzt) - Abmessung: 21 x 37 x3 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN125
Werkstoff:
Stahl 140 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
21x37x3
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.548 KGM
Materialnummer:
00125.002.0210.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, scheibe din 125 b 21, din 125, din 125 form b, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7090, DIN 125-1 St. 140HV, DIN125, 21x37x3, AM125210, 00125.002.0210.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0619*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,087*
€ 0,10353
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0856*
€ 0,10186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0823*
€ 0,09794
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0644*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1234*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1045*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2206*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0858*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0556*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0476*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1161*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,066*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.