Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Stahl 140 HV B 25 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Stahl 140 HV B 25 VE=S
DIN 125 Stahl 140 HV B 25 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001250020250000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 Stahl 140 HV Form B Scheiben, mit Fase (gestanzt) - Abmessung: 25 x 44 x4 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN125
Werkstoff:
Stahl 140 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
25x44x4
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.853 KGM
Materialnummer:
00125.002.0250.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, reyher din 125 form b 25, din 125, din 125 form b, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7090, DIN 125-1 St. 140HV, DIN125, 25x44x4, AM125250, 00125.002.0250.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1247*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1687*
€ 0,20075
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1677*
€ 0,19956
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1587*
€ 0,18885
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1537*
€ 0,1829
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1487*
€ 0,17695
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1247*
€ 0,14839
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1509*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,282*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3522*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1897*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1214*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.