Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Stahl 140 HV B 62 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Stahl 140 HV B 62 VE=S
DIN 125 Stahl 140 HV B 62 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001250020620000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 Stahl 140 HV Form B Scheiben, mit Fase (gestanzt) - Abmessung: 62 x110 x9 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN125
Werkstoff:
Stahl 140 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
62x110x9
Gewicht in kg per 100 Stück:
40.680 KGM
Materialnummer:
00125.002.0620.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, reyher din 125 form b 62, din 125, din 125 form b, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7090, DIN 125-1 St. 140HV, DIN125, 62x110x9, AM125620, 00125.002.0620.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2003*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,1003*
€ 3,68936
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,0603*
€ 3,64176
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,9403*
€ 3,49896
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8203*
€ 3,35616
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,7203*
€ 3,23716
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,2003*
€ 2,61836
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 3,2747*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.