Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Stahl 140 HV B 13 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Stahl 140 HV B 13 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 125 Stahl 140 HV B 13 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001250120130000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 Stahl 140 HV Form B galvanisch verzinkt Scheiben, mit Fase (gestanzt) - Abmessung: 13 x 24 x2,5 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN125
Werkstoff:
Stahl 140 HV
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form B
Abmessung:
13x24x2,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.592 KGM
Materialnummer:
00125.012.0130.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, reyher din 125 form b 13, din 125, din 125 form b, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7090, DIN 125-1 St. 140HV, DIN125, 13x24x2,5, galZn, AM125130, 00125.012.0130.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0275*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0237*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0428*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0418*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0706*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0294*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0217*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0189*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0436*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0304*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.