Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Stahl 140 HV B 10,5 feuerverzinkt tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Stahl 140 HV B 10,5 feuerverzinkt tZn VE=S
DIN 125 Stahl 140 HV B 10,5 feuerverzinkt tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001250220105000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 Stahl 140 HV Form B feuerverzinkt Scheiben, mit Fase (gestanzt) - Abmessung: 10,5 x20 x2 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN125
Werkstoff:
Stahl 140 HV
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Form B
Abmessung:
10,5x20x2
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.305 KGM
Materialnummer:
00125.022.0105.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, din 125 form b, din 125, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7090, DIN 125-1 St. 140HV, DIN125, 10,5x20x2, tZn, AM1251050, 00125.022.0105.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0294*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,018*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0265*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0251*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0464*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0118*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0167*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.