Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Kunstst. A 6,4 Polyamid Kunstst VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Kunstst. A 6,4 Polyamid Kunstst VE=S
DIN 125 Kunstst. A 6,4 Polyamid Kunstst VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001256010064000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 Kunststoff PA Form A Scheiben, ohne Fase - Abmessung: 6,4 x12 x1,6 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN125
Werkstoff:
Kunststoff PA
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
6,4x12x1,6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.015 KGM
Materialnummer:
00125.601.0064.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, Polyamid Scheibe, din 125 a polyamid, din 125, din 125a, Flache Scheiben, Kunststoff-Scheiben, Kunststoffscheiben, Plastik-Scheiben, Plastikscheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7089, DIN 125-1/ISO 7089 Ks, DIN125, 6,4x12x1,6, Kunststoff, AM125640, 00125.601.0064.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0116*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0155*
€ 0,01845
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0116*
€ 0,0138
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,017*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.