Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Messing A 2,2 Ms VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Messing A 2,2 Ms VE=S
DIN 125 Messing A 2,2 Ms VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001257010022000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 Messing Form A Scheiben - Abmessung: 2,2 x 5 x0,3 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN125
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
2,2x5x0,3
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.004 KGM
Materialnummer:
00125.701.0022.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, Messing Scheibe, reyher din 125-a, din 125, din 125 form a, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7089, DIN 125-1/ISO 7089 Ms., DIN125, 2,2x5x0,3, Ms, AM125220, 00125.701.0022.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00227*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0034*
€ 0,00405
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00321*
€ 0,00382
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0031*
€ 0,00369
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00301*
€ 0,00358
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00287*
€ 0,00342
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00227*
€ 0,0027
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,073*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.