Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Messing A 3,2 Ms VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Messing A 3,2 Ms VE=S
DIN 125 Messing A 3,2 Ms VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001257010032000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 Messing Form A Scheiben - Abmessung: 3,2 x 7 x0,5 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN125
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
3,2x7x0,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.011 KGM
Materialnummer:
00125.701.0032.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, Messing Scheibe, din 125 unterlegscheiben form a, din 125, messing scheibe din 125, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7089, DIN 125-1/ISO 7089 Ms., DIN125, 3,2x7x0,5, Ms, AM125320, 00125.701.0032.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00371*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0054*
€ 0,00643
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00517*
€ 0,00615
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,005*
€ 0,00595
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00483*
€ 0,00575
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00459*
€ 0,00546
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,00371*
€ 0,00441
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0285*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.