Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Messing A 2,5 Ms VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Messing A 2,5 Ms VE=K
DIN 125 Messing A 2,5 Ms VE=K
Artikel-Nr.:
     4-001257019025000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 Messing Form A Scheiben - Abmessung: 2,5 x 6 x0,5 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN125
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
2,5x6x0,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.008 KGM
Materialnummer:
00125.701.9025.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, Messing Scheibe, din 125 unterlegscheiben form a, din 125, messing scheibe din 125, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7089, DIN 125-1/ISO 7089 Ms., DIN125, 2,5x6x0,5, Ms, AM125250, 00125.701.9025.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0243*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,00498*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.