Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 A 2 140 HV A 2,7 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 A 2 140 HV A 2,7 A 2 VE=S
DIN 125 A 2 140 HV A 2,7 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001259210027000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 A 2 140 HV Form A Scheiben, ohne Fase - Abmessung: 2,7 x 6 x0,5 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN125
Werkstoff:
A 2 140 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
2,7x6x0,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.009 KGM
Materialnummer:
00125.921.0027.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, reyher din 125 a2 2,7, din 125, din 125a, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7089, DIN 125-1 A 2 140HV, DIN125, 2,7x6x0,5, A2, AM125270, 00125.921.0027.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00217*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00326*
€ 0,00388
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00306*
€ 0,00364
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,003*
€ 0,00357
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00288*
€ 0,00343
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00276*
€ 0,00328
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00217*
€ 0,00258
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00278*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.