Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 A 4 140 HV A 8,4 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 A 4 140 HV A 8,4 A 4 VE=S
DIN 125 A 4 140 HV A 8,4 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001259410084000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 A 4 140 HV Form A Scheiben, ohne Fase - Abmessung: 8,4 x16 x1,6 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN125
Werkstoff:
A 4 140 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
8,4x16x1,6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.163 KGM
Materialnummer:
00125.941.0084.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, reyher din 125-a, din 125, din 125 form a, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7089, DIN 125-1 A 4 140HV, DIN125, 8,4x16x1,6, A4, AM125840, 00125.941.0084.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0128*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0231*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0242*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.