Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 A 4 140 HV B 17 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 A 4 140 HV B 17 A 4 VE=S
DIN 125 A 4 140 HV B 17 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001259420170000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 A 4 140 HV Form B Scheiben, mit Fase - Abmessung: 17 x30 x3 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN125
Werkstoff:
A 4 140 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
17x30x3
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.017 KGM
Materialnummer:
00125.942.0170.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, reyher din 125 form b 17, din 125, din 125 form b, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7090, DIN 125-1 A 4 140HV, DIN125, 17x30x3, A4, AM125170, 00125.942.0170.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,125*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1346*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0661*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.