Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 A 4 140 HV B 28 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 A 4 140 HV B 28 A 4 VE=S
DIN 125 A 4 140 HV B 28 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001259420280000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 A 4 140 HV Form B Scheiben, mit Fase - Abmessung: 28 x50 x4 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN125
Werkstoff:
A 4 140 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
28x50x4
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.807 KGM
Materialnummer:
00125.942.0280.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, din 125 form b, din 125, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7090, DIN 125-1 A 4 140HV, DIN125, 28x50x4, A4, AM125280, 00125.942.0280.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7665*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0465*
€ 1,24534
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0165*
€ 1,20964
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9765*
€ 1,16204
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9465*
€ 1,12634
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9265*
€ 1,10254
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7665*
€ 0,91214
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,385*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.