Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 A 4 140 HV B 54 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 A 4 140 HV B 54 A 4 VE=S
DIN 125 A 4 140 HV B 54 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001259420540000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 A 4 140 HV Form B Scheiben, mit Fase - Abmessung: 54 x98 x8 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN125
Werkstoff:
A 4 140 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
54x98x8
Gewicht in kg per 100 Stück:
28.700 KGM
Materialnummer:
00125.942.0540.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, reyher din 125 b 54, din 125, din 125 form b, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7090, DIN 125-1 A 4 140HV, DIN125, 54x98x8, A4, AM125540, 00125.942.0540.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,8585*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,3185*
€ 9,89902
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,2685*
€ 9,83952
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,9585*
€ 9,47062
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,7485*
€ 9,22072
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,3685*
€ 8,76852
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,8585*
€ 6,97162
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.