Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 1.4571 140 HV 31 A 5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 1.4571 140 HV 31 A 5 VE=S
DIN 125 1.4571 140 HV 31 A 5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001259510310000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 1.4571 (A 5) Form A Scheiben, ohne Fase - Abmessung: 31 x56 x4 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN125
Werkstoff:
1.4571 (A 5)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
31x56x4
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.360 KGM
Materialnummer:
00125.951.0310.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, din 125 unterlegscheiben form a, din 125, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7089, DIN 125-1 A 5 140HV, DIN125, 31x56x4, A5, AM125310, 00125.951.0310.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8736*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,2436*
€ 1,47988
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,2336*
€ 1,46798
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1736*
€ 1,39658
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1336*
€ 1,34898
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0836*
€ 1,28948
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8736*
€ 1,03958
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.