Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 126 Stahl 17,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 126 Stahl 17,5 VE=S
DIN 126 Stahl 17,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001260000175000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 126
DIN 126 Scheibe
DIN 126 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7091
DIN 126 Stahl 100 HV Scheiben, gestanzt - Abmessung: 17,5 x 30 x3 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN126
Werkstoff:
Stahl 100 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
17,5x30x3
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.863 KGM
Materialnummer:
00126.000.0175.000
Weitere Suchbegriffe: ISO 7091, Scheibe DIN 126, Scheibe DIN EN ISO 7091, Scheibe ISO 7091, Unterlegscheibe DIN 126, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7091, Unterlegscheibe ISO 7091, din 126, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7091, DIN 126/ISO 7091 Stahl, DIN126, 17,5x30x3, AM1261750, 00126.000.0175.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0378*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0527*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.