Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 127 Federst. A 16 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 Federst. A 16 VE=K
DIN 127 Federst. A 16 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-001270019160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 a 16
~DIN 127 Federstahl Form A Federringe, aufgebogen - Abmessung: A 16 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN127
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.891 KGM
Materialnummer:
00127.001.9160.000
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 a, Federringe, Schraubensicherungs-Elemente, DIN 127 Federstahl, DIN127, A16, AM127160, 00127.001.9160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0645*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0922*
€ 0,10972
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0911*
€ 0,10841
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0874*
€ 0,10401
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0846*
€ 0,10067
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0809*
€ 0,09627
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0857*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1259*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0754*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0594*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,088*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.