Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federst. B 16 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 Federst. B 16 VE=S
DIN 127 Federst. B 16 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001270020160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 b
~DIN 127 Federstahl Form B Federringe, glatt - Abmessung: B 16 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN127
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
B16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.800 KGM
Materialnummer:
00127.002.0160.000
Weitere Suchbegriffe: din 127, Federringe, Schraubensicherungs-Elemente, DIN 127 Federstahl, DIN127, B16, AM127160, 00127.002.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0361*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0485*
€ 0,05772
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0439*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0392*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0725*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0373*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0763*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.