Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federst. B 48 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 Federst. B 48 VE=S
DIN 127 Federst. B 48 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001270020480000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 b
~DIN 127 Federstahl Form B Federringe, glatt - Abmessung: B 48 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN127
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
B48
Gewicht in kg per 100 Stück:
12.300 KGM
Materialnummer:
00127.002.0480.000
Weitere Suchbegriffe: din 127, Federringe, Schraubensicherungs-Elemente, DIN 127 Federstahl, DIN127, B48, AM127480, 00127.002.0480.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3136*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,7336*
€ 2,06298
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7236*
€ 2,05108
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,6336*
€ 1,94398
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5836*
€ 1,88448
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5536*
€ 1,84878
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,3136*
€ 1,56318
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,866*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,6892*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,7418*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.