Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federst. B 2 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 Federst. B 2 VE=K
DIN 127 Federst. B 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-001270029020000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 b
~DIN 127 Federstahl Form B Federringe, glatt - Abmessung: B 2 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN127
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
B2
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.003 KGM
Materialnummer:
00127.002.9020.000
Weitere Suchbegriffe: din 127, Federringe, Schraubensicherungs-Elemente, DIN 127 Federstahl, DIN127, B2, AM12720, 00127.002.9020.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00536*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,00878*
€ 0,01045
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00783*
€ 0,00932
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00729*
€ 0,00868
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00703*
€ 0,00837
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00675*
€ 0,00803
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00536*
€ 0,00638
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00908*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.