Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federst. B 18 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 Federst. B 18 VE=K
DIN 127 Federst. B 18 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-001270029180000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
reyher din 127 form b 18
~DIN 127 Federstahl Form B Federringe, glatt - Abmessung: B 18 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN127
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
B18
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.973 KGM
Materialnummer:
00127.002.9180.000
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 b, Federringe, Schraubensicherungs-Elemente, DIN 127 Federstahl, DIN127, B18, AM127180, 00127.002.9180.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0757*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1076*
€ 0,12804
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1067*
€ 0,12697
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1018*
€ 0,12114
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0981*
€ 0,11674
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0948*
€ 0,11281
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0953*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0679*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0846*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,478*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.