Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federst. A 14 galv. verzinkt gal Zn VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 Federst. A 14 galv. verzinkt gal Zn VE=K
DIN 127 Federst. A 14 galv. verzinkt gal Zn VE=K
Artikel-Nr.:
     4-001270119140000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 a
~DIN 127 Federstahl Form A galvanisch verzinkt Federringe, aufgebogen - Abmessung: A 14 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN127
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form A
Abmessung:
A14
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.601 KGM
Materialnummer:
00127.011.9140.000
Weitere Suchbegriffe: din 127, Federringe, Schraubensicherungs-Elemente, DIN 127 Federstahl, DIN127, A14, galZn, AM127140, 00127.011.9140.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0576*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0826*
€ 0,09829
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0818*
€ 0,09734
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0782*
€ 0,09306
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0728*
€ 0,08663
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0576*
€ 0,06854
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0764*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0521*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0661*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.