Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federstahl A 27 feuerverzinkt tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 Federstahl A 27 feuerverzinkt tZn VE=S
DIN 127 Federstahl A 27 feuerverzinkt tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001270210270000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
reyher din 127 a vz 27
~DIN 127 Federstahl Form A feuerverzinkt Federringe, aufgebogen - Abmessung: A 27 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN127
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Form A
Abmessung:
A27
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.870 KGM
Materialnummer:
00127.021.0270.000
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 a, Federringe, Schraubensicherungs-Elemente, DIN 127 Federstahl, DIN127, A27, tZn, AM127270, 00127.021.0270.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3236*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4336*
€ 0,51598
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4036*
€ 0,48028
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3936*
€ 0,46838
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3836*
€ 0,45648
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3236*
€ 0,38508
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1802*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2607*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1605*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.