Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 A 4 A 6 A 4 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 A 4 A 6 A 4 VE=K
DIN 127 A 4 A 6 A 4 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-001279419060000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
~DIN 127 A 4 Form A Federringe, aufgebogen - Abmessung: A 6 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN127
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.083 KGM
Materialnummer:
00127.941.9060.000
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlscheibe DIN 127 A, Edelstahlscheibe DIN 127 B, Edelstahlscheiben DIN 127, reyher din 127 form a 4, din 127, din 127 a, Federringe, Schraubensicherungs-Elemente, DIN 127 A 4, DIN127, A6, A4, AM12760, 00127.941.9060.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0479*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0694*
€ 0,08259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0635*
€ 0,07557
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0613*
€ 0,07295
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0583*
€ 0,06938
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0273*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.