Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 A 4 B 5 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 A 4 B 5 A 4 VE=S
DIN 127 A 4 B 5 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001279420050000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
~DIN 127 A 4 Form B Federringe, glatt - Abmessung: B 5 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN127
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
B5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.036 KGM
Materialnummer:
00127.942.0050.000
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlscheibe DIN 127 A, Edelstahlscheibe DIN 127 B, Edelstahlscheiben DIN 127, din 127 b5, din 127, din 127 b, Federringe, Schraubensicherungs-Elemente, DIN 127 A 4, DIN127, B5, A4, AM12750, 00127.942.0050.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00407*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00598*
€ 0,00712
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00565*
€ 0,00672
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00538*
€ 0,0064
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00522*
€ 0,00621
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00505*
€ 0,00601
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00407*
€ 0,00484
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00297*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.