Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 A 4 B 18 A 4 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 A 4 B 18 A 4 VE=K
DIN 127 A 4 B 18 A 4 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-001279429180000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
~DIN 127 A 4 Form B Federringe, glatt - Abmessung: B 18 VE=K (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN127
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
B18
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.973 KGM
Materialnummer:
00127.942.9180.000
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlscheibe DIN 127 A, Edelstahlscheibe DIN 127 B, Edelstahlscheiben DIN 127, din 127 b a4, din 127, din 127 b, Federringe, Schraubensicherungs-Elemente, DIN 127 A 4, DIN127, B18, A4, AM127180, 00127.942.9180.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1452*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2042*
€ 0,243
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2032*
€ 0,24181
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1942*
€ 0,2311
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1872*
€ 0,22277
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1802*
€ 0,21444
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1452*
€ 0,17279
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0943*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.