Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 1.4310 B 2,6 rostfrei VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 1.4310 B 2,6 rostfrei VE=S
DIN 127 1.4310 B 2,6 rostfrei VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001279620026000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
~DIN 127 1.4310 Form B Federringe, glatt - Abmessung: B 2,6 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN127
Werkstoff:
1.4310
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
B2,6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.005 KGM
Materialnummer:
00127.962.0026.000
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlscheibe DIN 127 A, Edelstahlscheibe DIN 127 B, Edelstahlscheiben DIN 127, din 127 b, din 127, Federringe, Schraubensicherungs-Elemente, DIN 127 1.4310, DIN127, B2,6, AM127260, 00127.962.0026.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00238*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00355*
€ 0,00422
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00335*
€ 0,00399
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00327*
€ 0,00389
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00314*
€ 0,00374
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,003*
€ 0,00357
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00238*
€ 0,00283
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.