Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 1.4310 B 16 rostfrei VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 1.4310 B 16 rostfrei VE=S
DIN 127 1.4310 B 16 rostfrei VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001279620160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
~DIN 127 1.4310 Form B Federringe, glatt - Abmessung: B 16 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN127
Werkstoff:
1.4310
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
B16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.891 KGM
Materialnummer:
00127.962.0160.000
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlscheibe DIN 127 A, Edelstahlscheibe DIN 127 B, Edelstahlscheiben DIN 127, din 127 b, din 127, Federringe, Schraubensicherungs-Elemente, DIN 127 1.4310, DIN127, B16, AM127160, 00127.962.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0466*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0646*
€ 0,07687
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0624*
€ 0,07426
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0576*
€ 0,06854
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0622*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.