Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 1.4310 B 6 rostfrei VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 1.4310 B 6 rostfrei VE=K
DIN 127 1.4310 B 6 rostfrei VE=K
Artikel-Nr.:
     4-001279629060000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
~DIN 127 1.4310 Form B Federringe, glatt - Abmessung: B 6 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN127
Werkstoff:
1.4310
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
B6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.083 KGM
Materialnummer:
00127.962.9060.000
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlscheibe DIN 127 A, Edelstahlscheibe DIN 127 B, Edelstahlscheiben DIN 127, reyher din 127 1.4310 form b 6, din 127, din 127 b, Federringe, Schraubensicherungs-Elemente, DIN 127 1.4310, DIN127, B6, AM12760, 00127.962.9060.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00888*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01435*
€ 0,01708
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01275*
€ 0,01517
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01183*
€ 0,01408
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0115*
€ 0,01369
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,011*
€ 0,01309
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00888*
€ 0,01057
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.