Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 1.4310 B 10 rostfrei VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 1.4310 B 10 rostfrei VE=K
DIN 127 1.4310 B 10 rostfrei VE=K
Artikel-Nr.:
     4-001279629100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
~DIN 127 1.4310 Form B Federringe, glatt - Abmessung: B 10 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN127
Werkstoff:
1.4310
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
B10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.226 KGM
Materialnummer:
00127.962.9100.000
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlscheibe DIN 127 A, Edelstahlscheibe DIN 127 B, Edelstahlscheiben DIN 127, reyher din 127 1.4310 form b 10, din 127, din 127 b, Federringe, Schraubensicherungs-Elemente, DIN 127 1.4310, DIN127, B10, AM127100, 00127.962.9100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0226*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0308*
€ 0,03665
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0283*
€ 0,03368
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0343*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.