Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 Federst. A 3 mech. verzinkt mech Zn VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 128 Federst. A 3 mech. verzinkt mech Zn VE=K
DIN 128 Federst. A 3 mech. verzinkt mech Zn VE=K
Artikel-Nr.:
     4-001280119030000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
din 128 a
~DIN 128 Federstahl Form A mechanisch verzinkt Federringe, gewölbt - Abmessung: A 3 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN128
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
mechanisch verzinkt
Form:
Form A
Abmessung:
A3
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.009 KGM
Materialnummer:
00128.011.9030.000
Weitere Suchbegriffe: din 128, Federringe, Hochspann-Federringe, Hochspannfederringe, Schraubensicherungs-Elemente, DIN 128 Federstahl, DIN128, A3, mechZn, AM12830, 00128.011.9030.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00734*
  
Preis gilt ab 2.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01195*
€ 0,01422
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01061*
€ 0,01263
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00981*
€ 0,01167
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00945*
€ 0,01125
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00911*
€ 0,01084
pro Stück
ab 2000000 Stück
€ 0,00734*
€ 0,00873
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00776*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0135*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0128*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.