Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 Federst. A 6 mech. verzinkt mech Zn VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 128 Federst. A 6 mech. verzinkt mech Zn VE=K
DIN 128 Federst. A 6 mech. verzinkt mech Zn VE=K
Artikel-Nr.:
     4-001280119060000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
reyher din 128 form a 16 ...
~DIN 128 Federstahl Form A mechanisch verzinkt Federringe, gewölbt - Abmessung: A 6 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN128
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
mechanisch verzinkt
Form:
Form A
Abmessung:
A6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.070 KGM
Materialnummer:
00128.011.9060.000
Weitere Suchbegriffe: din 128, din 128 a6, Federringe, Hochspann-Federringe, Hochspannfederringe, Schraubensicherungs-Elemente, DIN 128 Federstahl, DIN128, A6, mechZn, AM12860, 00128.011.9060.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0334*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0159*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0289*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0135*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0348*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.