Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 Federst. B 16 mech. verzinkt mech Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 128 Federst. B 16 mech. verzinkt mech Zn VE=S
DIN 128 Federst. B 16 mech. verzinkt mech Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001280120160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
din 128 b
~DIN 128 Federstahl Form B mechanisch verzinkt Federringe, gewellt - Abmessung: B 16 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN128
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
mechanisch verzinkt
Form:
Form B
Abmessung:
B16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.700 KGM
Materialnummer:
00128.012.0160.000
Weitere Suchbegriffe: din 128, Federringe, Hochspann-Federringe, Hochspannfederringe, Schraubensicherungs-Elemente, DIN 128 Federstahl, DIN128, B16, mechZn, AM128160, 00128.012.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0769*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1051*
€ 0,12507
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1034*
€ 0,12305
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0989*
€ 0,11769
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,095*
€ 0,11305
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0928*
€ 0,11043
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0769*
€ 0,09151
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,044*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0698*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.