Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 Federst. B 12 mech. verzinkt mech Zn VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 128 Federst. B 12 mech. verzinkt mech Zn VE=K
DIN 128 Federst. B 12 mech. verzinkt mech Zn VE=K
Artikel-Nr.:
     4-001280129120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
din 128 b
~DIN 128 Federstahl Form B mechanisch verzinkt Federringe, gewellt - Abmessung: B 12 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN128
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
mechanisch verzinkt
Form:
Form B
Abmessung:
B12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.320 KGM
Materialnummer:
00128.012.9120.000
Weitere Suchbegriffe: din 128, din 128 federstahl, Federringe, Hochspann-Federringe, Hochspannfederringe, Schraubensicherungs-Elemente, DIN 128 Federstahl, DIN128, B12, mechZn, AM128120, 00128.012.9120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0609*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0864*
€ 0,10282
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0858*
€ 0,1021
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0831*
€ 0,09889
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0802*
€ 0,09544
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0764*
€ 0,09092
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,07247
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0418*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0607*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.