Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 A 4 A 6 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 128 A 4 A 6 A 4 VE=S
DIN 128 A 4 A 6 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001289410060000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128
~DIN 128 A 4 Form A Federringe, gewölbt - Abmessung: A 6 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN128
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.070 KGM
Materialnummer:
00128.941.0060.000
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlscheibe DIN 128 A, Edelstahlscheibe DIN 128 B, Edelstahlscheiben DIN 128, reyher din 128 form a 4, din 128, din 128 a6, Federringe, Hochspann-Federringe, Hochspannfederringe, Schraubensicherungs-Elemente, DIN 128 A 4, DIN128, A6, A4, AM12860, 00128.941.0060.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,023*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0308*
€ 0,03665
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0369*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.