Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 A 4 A 16 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 128 A 4 A 16 A 4 VE=S
DIN 128 A 4 A 16 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001289410160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128
~DIN 128 A 4 Form A Federringe, gewölbt - Abmessung: A 16 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN128
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.700 KGM
Materialnummer:
00128.941.0160.000
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlscheibe DIN 128 A, Edelstahlscheibe DIN 128 B, Edelstahlscheiben DIN 128, reyher din 128 form a 4, din 128, din 128 a, Federringe, Hochspann-Federringe, Hochspannfederringe, Schraubensicherungs-Elemente, DIN 128 A 4, DIN128, A16, A4, AM128160, 00128.941.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1291*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1691*
€ 0,20123
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1601*
€ 0,19052
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1561*
€ 0,18576
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1541*
€ 0,18338
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1291*
€ 0,15363
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,1884*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.