Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 A 4 A 20 A 4 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 128 A 4 A 20 A 4 VE=K
DIN 128 A 4 A 20 A 4 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-001289419200000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128
~DIN 128 A 4 Form A Federringe, gewölbt - Abmessung: A 20 VE=K (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN128
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A20
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.220 KGM
Materialnummer:
00128.941.9200.000
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlscheibe DIN 128 A, Edelstahlscheibe DIN 128 B, Edelstahlscheiben DIN 128, reyher din 128 form a 4, din 128, din 128 a, Federringe, Hochspann-Federringe, Hochspannfederringe, Schraubensicherungs-Elemente, DIN 128 A 4, DIN128, A20, A4, AM128200, 00128.941.9200.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4122*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5622*
€ 0,66902
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5522*
€ 0,65712
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5322*
€ 0,63332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5122*
€ 0,60952
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5022*
€ 0,59762
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4122*
€ 0,49052
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,3251*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.