Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 1.4310 A 3 rostfrei VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 128 1.4310 A 3 rostfrei VE=S
DIN 128 1.4310 A 3 rostfrei VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001289610030000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128
~DIN 128 1.4310 Form A Federringe, gewölbt - Abmessung: A 3 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN128
Werkstoff:
1.4310
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A3
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.009 KGM
Materialnummer:
00128.961.0030.000
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlscheibe DIN 128 A, Edelstahlscheibe DIN 128 B, Edelstahlscheiben DIN 128, reyher din 128 a vz 3, din 128, din 128 a, Federringe, Hochspann-Federringe, Hochspannfederringe, Schraubensicherungs-Elemente, DIN 128 1.4310, DIN128, A3, AM12830, 00128.961.0030.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00717*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,01214
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01012*
€ 0,01204
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00967*
€ 0,01151
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00932*
€ 0,01109
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,009*
€ 0,01071
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00717*
€ 0,00853
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0134*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.