Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 1.4310 A 6 rostfrei VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 128 1.4310 A 6 rostfrei VE=S
DIN 128 1.4310 A 6 rostfrei VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001289610060000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128
~DIN 128 1.4310 Form A Federringe, gewölbt - Abmessung: A 6 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN128
Werkstoff:
1.4310
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.064 KGM
Materialnummer:
00128.961.0060.000
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlscheibe DIN 128 A, Edelstahlscheibe DIN 128 B, Edelstahlscheiben DIN 128, din 128 a6, din 128, din 128 a, Federringe, Hochspann-Federringe, Hochspannfederringe, Schraubensicherungs-Elemente, DIN 128 1.4310, DIN128, A6, AM12860, 00128.961.0060.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0132*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,01571
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0289*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.