Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 1.4310 A 16 rostfrei VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 128 1.4310 A 16 rostfrei VE=S
DIN 128 1.4310 A 16 rostfrei VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001289610160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128
~DIN 128 1.4310 Form A Federringe, gewölbt - Abmessung: A 16 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN128
Werkstoff:
1.4310
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.801 KGM
Materialnummer:
00128.961.0160.000
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlscheibe DIN 128 A, Edelstahlscheibe DIN 128 B, Edelstahlscheiben DIN 128, reyher din 128 a vz 16, din 128, din 128 a, Federringe, Hochspann-Federringe, Hochspannfederringe, Schraubensicherungs-Elemente, DIN 128 1.4310, DIN128, A16, AM128160, 00128.961.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1141*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1531*
€ 0,18219
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1521*
€ 0,181
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1441*
€ 0,17148
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1401*
€ 0,16672
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1361*
€ 0,16196
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1141*
€ 0,13578
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,1434*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.