Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 1.4310 A 12 rostfrei VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 128 1.4310 A 12 rostfrei VE=K
DIN 128 1.4310 A 12 rostfrei VE=K
Artikel-Nr.:
     4-001289619120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128
~DIN 128 1.4310 Form A Federringe, gewölbt - Abmessung: A 12 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN128
Werkstoff:
1.4310
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.320 KGM
Materialnummer:
00128.961.9120.000
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlscheibe DIN 128 A, Edelstahlscheibe DIN 128 B, Edelstahlscheiben DIN 128, din 128 a12, din 128, din 128 a, Federringe, Hochspann-Federringe, Hochspannfederringe, Schraubensicherungs-Elemente, DIN 128 1.4310, DIN128, A12, AM128120, 00128.961.9120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0699*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,099*
€ 0,11781
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0988*
€ 0,11757
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0952*
€ 0,11329
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,092*
€ 0,10948
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0877*
€ 0,10436
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0345*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.