Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 1.4310 A 18 rostfrei VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 128 1.4310 A 18 rostfrei VE=K
DIN 128 1.4310 A 18 rostfrei VE=K
Artikel-Nr.:
     4-001289619180000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128
~DIN 128 1.4310 Form A Federringe, gewölbt - Abmessung: A 18 VE=K (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN128
Werkstoff:
1.4310
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A18
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.780 KGM
Materialnummer:
00128.961.9180.000
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlscheibe DIN 128 A, Edelstahlscheibe DIN 128 B, Edelstahlscheiben DIN 128, reyher din 128 a vz 18, din 128, din 128 a, Federringe, Hochspann-Federringe, Hochspannfederringe, Schraubensicherungs-Elemente, DIN 128 1.4310, DIN128, A18, AM128180, 00128.961.9180.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2616*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3716*
€ 0,4422
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3516*
€ 0,4184
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3416*
€ 0,4065
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3316*
€ 0,3946
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2616*
€ 0,3113
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.