Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 1.4310 B 14 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 128 1.4310 B 14 VE=S
DIN 128 1.4310 B 14 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001289620140000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128
~DIN 128 1.4310 Form B Federringe, gewellt - Abmessung: B 14 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN128
Werkstoff:
1.4310
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
B14
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.600 KGM
Materialnummer:
00128.962.0140.000
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlscheibe DIN 128 A, Edelstahlscheibe DIN 128 B, Edelstahlscheiben DIN 128, din 128 b, din 128, Federringe, Hochspann-Federringe, Hochspannfederringe, Schraubensicherungs-Elemente, DIN 128 1.4310, DIN128, B14, AM128140, 00128.962.0140.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1003*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1236*
€ 0,14708
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1196*
€ 0,14232
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1186*
€ 0,14113
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,1003*
€ 0,11936
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.