Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1816 04 Au M 12 x 1,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1816 04 Au M 12 x 1,5 VE=S
DIN 1816 04 Au M 12 x 1,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-001816040000120150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1816
DIN 1816 Kreuzlochmutter
DIN 1816 Rundmutter
Kreuzlochmutter
DIN 1816 04 AU Ausf. w Kreuzlochmuttern w = ungehärtet, ungeschliffen - Abmessung: M 12 x 1,5 VE=S (10 Stück )
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1816
Werkstoff:
04 AU/14 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ausf. w
Abmessung:
M12x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.230 KGM
Materialnummer:
001816.04000.0120.150
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kreuzlochmutter DIN 1816, Kreuzlochmuttern, Rundmutter DIN 1816, din 1816, Kreuzloch-Muttern, Muttern - diverse Formen, Vierloch-Muttern, Vierlochmuttern, DIN 1816 04 AU/14 H, DIN1816, M12x1,5, 12x1,5, AM1816120, 001816.04000.0120.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,0945*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,0945*
€ 3,68246
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,0545*
€ 3,63486
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9245*
€ 3,48016
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,8245*
€ 3,36116
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,7545*
€ 3,27786
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,2745*
€ 2,70666
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.